自重堂
85701 ワンタックパンツ
タフな素材に実用的な機能を有した、エコユニフォーム。
「ストレッチ」や、つっぱりを解消する「ウィングアームⅡ」など5つの機能を搭載。背中には、ベンチレーションを装備し夏場に求められる通気性を確保。
混率(%)
ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業
機能
帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
生地
エコ交織サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ミストブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52855906
85701
アースグリーン
70
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855915
85701
アースグリーン
73
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855924
85701
アースグリーン
76
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855933
85701
アースグリーン
79
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855942
85701
アースグリーン
82
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855958
85701
アースグリーン
85
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855967
85701
アースグリーン
88
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855976
85701
アースグリーン
91
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855985
85701
アースグリーン
96
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52855994
85701
アースグリーン
101
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856003
85701
アースグリーン
106
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856012
85701
アースグリーン
112
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856028
85701
アースグリーン
120
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856037
85701
シルバー
70
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856046
85701
シルバー
73
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856055
85701
シルバー
76
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856064
85701
シルバー
79
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856073
85701
シルバー
82
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856082
85701
シルバー
85
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856098
85701
シルバー
88
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856107
85701
シルバー
91
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
52856116
85701
シルバー
96
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856125
85701
シルバー
101
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856134
85701
シルバー
106
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856143
85701
シルバー
112
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856152
85701
シルバー
120
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856168
85701
ミストブルー
70
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856177
85701
ミストブルー
73
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856186
85701
ミストブルー
76
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856195
85701
ミストブルー
79
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856204
85701
ミストブルー
82
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856213
85701
ミストブルー
85
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856222
85701
ミストブルー
88
¥
8,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856238
85701
ミストブルー
91
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856247
85701
ミストブルー
96
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856256
85701
ミストブルー
101
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856265
85701
ミストブルー
106
¥
8,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856274
85701
ミストブルー
112
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856283
85701
ミストブルー
120
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください