曜日別特売

85702 ワンタックカーゴ

85702 ワンタックカーゴ - 自重堂85702 ワンタックカーゴ - 自重堂85702 ワンタックカーゴ - 自重堂

タフな素材に実用的な機能を有した、エコユニフォーム。
「ストレッチ」や、つっぱりを解消する「ウィングアームⅡ」など5つの機能を搭載。背中には、ベンチレーションを装備し夏場に求められる通気性を確保。

混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク種別ワンタックカーゴエコマーク認定認定生地エコ交織サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
ウエスト(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285629285702アースグリーン70
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285630885702アースグリーン73
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285631785702アースグリーン76
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285632685702アースグリーン79
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285633585702アースグリーン82
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285634485702アースグリーン85
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285635385702アースグリーン88
8,600
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
5285636285702アースグリーン91
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285637885702アースグリーン96
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285638785702アースグリーン101
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285639685702アースグリーン106
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285640585702アースグリーン112
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285641485702アースグリーン120
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285642385702シルバー70
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285643285702シルバー73
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285644885702シルバー76
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285645785702シルバー79
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285646685702シルバー82
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285647585702シルバー85
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5285648485702シルバー88
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285649385702シルバー91
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285650285702シルバー96
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285651885702シルバー101
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285652785702シルバー106
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285653685702シルバー112
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285654585702シルバー120
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285655485702ミストブルー70
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285656385702ミストブルー73
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285657285702ミストブルー76
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285658885702ミストブルー79
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285659785702ミストブルー82
8,600
3,990
4,389(税込)
8日以内出荷
返品不可
5285660685702ミストブルー85
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285661585702ミストブルー88
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285662485702ミストブルー91
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285663385702ミストブルー96
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285664285702ミストブルー101
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285665885702ミストブルー106
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285666785702ミストブルー112
8,600
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
5285667685702ミストブルー120
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする