自重堂
86101 ワンタックパンツ
メッシュで通気性を、ストレッチ素材で動きやすさを向上させたクールビズ対応ユニフォーム。
メッシュを多用することで通気性抜群。シンプルなデザインとストレッチ性で着る人を選ばない快適ユニフォーム。
混率(%)
ポリエステル70、綿30
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ストレッチ
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
生地
シャミランストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52858706
86101
アースグリーン
70
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858715
86101
アースグリーン
73
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858724
86101
アースグリーン
76
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858733
86101
アースグリーン
79
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858742
86101
アースグリーン
82
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858758
86101
アースグリーン
85
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858767
86101
アースグリーン
88
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858776
86101
アースグリーン
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858785
86101
アースグリーン
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858794
86101
アースグリーン
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858803
86101
アースグリーン
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858812
86101
アースグリーン
112
¥
8,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858828
86101
アースグリーン
120
¥
8,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858837
86101
シルバー
70
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858846
86101
シルバー
73
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858855
86101
シルバー
76
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858864
86101
シルバー
79
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858873
86101
シルバー
82
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858882
86101
シルバー
85
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858898
86101
シルバー
88
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858907
86101
シルバー
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858916
86101
シルバー
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858925
86101
シルバー
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858934
86101
シルバー
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858943
86101
シルバー
112
¥
8,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858952
86101
シルバー
120
¥
8,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858968
86101
ネービー
70
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858977
86101
ネービー
73
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858986
86101
ネービー
76
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858995
86101
ネービー
79
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859004
86101
ネービー
82
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859013
86101
ネービー
85
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859022
86101
ネービー
88
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859038
86101
ネービー
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859047
86101
ネービー
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859056
86101
ネービー
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859065
86101
ネービー
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859074
86101
ネービー
112
¥
8,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859083
86101
ネービー
120
¥
8,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください