自重堂
86102 ワンタックカーゴ
メッシュで通気性を、ストレッチ素材で動きやすさを向上させたクールビズ対応ユニフォーム。
メッシュを多用することで通気性抜群。シンプルなデザインとストレッチ性で着る人を選ばない快適ユニフォーム。
混率(%)
ポリエステル70、綿30
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ストレッチ
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックカーゴ
生地
シャミランストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52859092
86102
アースグリーン
70
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859108
86102
アースグリーン
73
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859117
86102
アースグリーン
76
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859126
86102
アースグリーン
79
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859135
86102
アースグリーン
82
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859144
86102
アースグリーン
85
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859153
86102
アースグリーン
88
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859162
86102
アースグリーン
91
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859178
86102
アースグリーン
96
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859187
86102
アースグリーン
101
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859196
86102
アースグリーン
106
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859205
86102
アースグリーン
112
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859214
86102
アースグリーン
120
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859223
86102
シルバー
70
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859232
86102
シルバー
73
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859248
86102
シルバー
76
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859257
86102
シルバー
79
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859266
86102
シルバー
82
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859275
86102
シルバー
85
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859284
86102
シルバー
88
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859293
86102
シルバー
91
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859302
86102
シルバー
96
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859318
86102
シルバー
101
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859327
86102
シルバー
106
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859336
86102
シルバー
112
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859345
86102
シルバー
120
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859354
86102
ネービー
70
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859363
86102
ネービー
73
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859372
86102
ネービー
76
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859388
86102
ネービー
79
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859397
86102
ネービー
82
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859406
86102
ネービー
85
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859415
86102
ネービー
88
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859424
86102
ネービー
91
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859433
86102
ネービー
96
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859442
86102
ネービー
101
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859458
86102
ネービー
106
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859467
86102
ネービー
112
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859476
86102
ネービー
120
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください