自重堂
86302 ワンタックカーゴ
吸汗速乾性に優れた清涼素材と衿元のメッシュが、夏場のワークシーンを快適サポート。
夏場に最適な清涼素材を使用した男女ペアユニフォーム。
機能性とデザインを兼ね備えた快適な一着。
混率(%)
ポリエステル75、綿25
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫
機能
帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌
仕様
パンツピスポケ上部ベンチレーション、消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックカーゴ
生地
ドライオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
色
アースグリーン
シックブラック
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52860693
86302
アースグリーン
70
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860702
86302
アースグリーン
73
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860718
86302
アースグリーン
76
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860727
86302
アースグリーン
79
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860736
86302
アースグリーン
82
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860745
86302
アースグリーン
85
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860754
86302
アースグリーン
88
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860763
86302
アースグリーン
91
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860772
86302
アースグリーン
96
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860788
86302
アースグリーン
101
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860797
86302
アースグリーン
106
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860806
86302
アースグリーン
112
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860815
86302
アースグリーン
120
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860824
86302
シックブラック
70
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860833
86302
シックブラック
73
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860842
86302
シックブラック
76
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860858
86302
シックブラック
79
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
52860867
86302
シックブラック
82
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860876
86302
シックブラック
85
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860885
86302
シックブラック
88
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860894
86302
シックブラック
91
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860903
86302
シックブラック
96
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860912
86302
シックブラック
101
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860928
86302
シックブラック
106
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860937
86302
シックブラック
112
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860946
86302
シックブラック
120
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860955
86302
シルバー
70
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860964
86302
シルバー
73
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860973
86302
シルバー
76
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860982
86302
シルバー
79
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860998
86302
シルバー
82
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861007
86302
シルバー
85
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861016
86302
シルバー
88
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861025
86302
シルバー
91
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861034
86302
シルバー
96
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861043
86302
シルバー
101
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861052
86302
シルバー
106
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861068
86302
シルバー
112
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
52861077
86302
シルバー
120
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861086
86302
ネービー
70
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861095
86302
ネービー
73
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861104
86302
ネービー
76
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
52861113
86302
ネービー
79
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861122
86302
ネービー
82
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861138
86302
ネービー
85
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52861147
86302
ネービー
88
¥
8,000
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861156
86302
ネービー
91
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861165
86302
ネービー
96
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861174
86302
ネービー
101
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52861183
86302
ネービー
106
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ