自重堂
86601 ワンタックパンツ
通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。
混率(%)
ポリエステル95、綿5
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫
機能
消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52863238
86601
アースグリーン
70
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863247
86601
アースグリーン
73
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863283
86601
アースグリーン
85
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863308
86601
アースグリーン
91
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863317
86601
アースグリーン
96
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863326
86601
アースグリーン
101
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863335
86601
アースグリーン
106
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863344
86601
アースグリーン
112
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863353
86601
アースグリーン
120
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863362
86601
シルバー
70
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863378
86601
シルバー
73
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863387
86601
シルバー
76
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863396
86601
シルバー
79
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863405
86601
シルバー
82
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863414
86601
シルバー
85
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863423
86601
シルバー
88
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863432
86601
シルバー
91
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863448
86601
シルバー
96
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863457
86601
シルバー
101
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863466
86601
シルバー
106
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863475
86601
シルバー
112
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863484
86601
シルバー
120
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863493
86601
ネービー
70
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863502
86601
ネービー
73
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863518
86601
ネービー
76
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863527
86601
ネービー
79
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863536
86601
ネービー
82
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863545
86601
ネービー
85
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863554
86601
ネービー
88
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863563
86601
ネービー
91
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863572
86601
ネービー
96
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863588
86601
ネービー
101
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863597
86601
ネービー
106
¥
6,500
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863606
86601
ネービー
112
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863615
86601
ネービー
120
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863256
86601
アースグリーン
76
¥
6,500
取扱い終了
52863265
86601
アースグリーン
79
¥
6,500
取扱い終了
52863274
86601
アースグリーン
82
¥
6,500
取扱い終了
52863292
86601
アースグリーン
88
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください