自重堂
86606 ワンタックパンツ
通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。
混率(%)
ポリエステル95、綿5
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫
機能
消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
75
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52864254
86606
アースグリーン
59
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864263
86606
アースグリーン
61
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864272
86606
アースグリーン
64
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864288
86606
アースグリーン
67
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864297
86606
アースグリーン
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864306
86606
アースグリーン
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864315
86606
アースグリーン
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864324
86606
アースグリーン
81
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864333
86606
アースグリーン
86
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864342
86606
アースグリーン
91
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864358
86606
アースグリーン
96
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864367
86606
アースグリーン
101
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864376
86606
シルバー
59
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864385
86606
シルバー
61
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864394
86606
シルバー
64
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864403
86606
シルバー
67
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864412
86606
シルバー
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
52864428
86606
シルバー
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864437
86606
シルバー
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864446
86606
シルバー
81
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864455
86606
シルバー
86
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864464
86606
シルバー
91
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864473
86606
シルバー
96
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864482
86606
シルバー
101
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864498
86606
ネービー
59
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864507
86606
ネービー
61
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864516
86606
ネービー
64
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864525
86606
ネービー
67
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864534
86606
ネービー
70
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864543
86606
ネービー
73
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864552
86606
ネービー
76
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864568
86606
ネービー
81
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864577
86606
ネービー
86
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864586
86606
ネービー
91
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
52864595
86606
ネービー
96
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52864604
86606
ネービー
101
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください