曜日別特売

86704 長袖シャツ

86704 長袖シャツ - 自重堂86704 長袖シャツ - 自重堂
(1件のレビュー)

蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性安全服。
薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。

職業別シーン自動車・バイク整備混率(%)ポリエステル95、綿5機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応仕様再帰反射テープ、背ネーム、消臭&抗菌テープ種別長袖シャツ材質ボタン樹脂生地裏綿サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5286485786704イエローS
10,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286486686704イエローM
10,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286487586704イエローL
10,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286488486704イエローLL
10,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286489386704イエローEL
10,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
5286491886704イエロー5L
10,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286492786704オレンジS
10,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286493686704オレンジM
10,600
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
5286494586704オレンジL
10,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286495486704オレンジLL
10,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
5286496386704オレンジEL
10,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286497286704オレンジ4L
10,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286498886704オレンジ5L
10,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286490286704イエロー4L
10,600
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52864893
2022-11-20
用途: 自動車のロードサービス現場作業に
高橋商会

前がチャックでなくパッチンと複数で留めるタイプのです。袖も同じ仕様で手がかじかむ極寒時に合わせられず苦戦します。ボタン系がお気に入りの方でもないとどうかな?と思います。前はチャックで袖はマジックテープ式がスタンダードで使い勝手がやはり良いと私は思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする