自重堂
56114-1 ショートスリーブ
(1件のレビュー)
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
色
インデイゴ
混率(%)
ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10(メッシュ部分:ポリエステル88、ポリウレタン12)
機能
接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
左袖ロゴプリント、衿後ロゴプリント
生地
ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52865033
56114-1
S
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52865042
56114-1
M
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
52865058
56114-1
L
¥
3,700
取扱い終了
52865067
56114-1
LL
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください