曜日別特売

WHISeL コンフォートサンダル F271

WHISeL コンフォートサンダル F271 - 自重堂

外反母趾に完全対応。
自分の足にピタッと合わせることができる完全調節型。

ブラック仕様抗菌、防汚加工タイプ男女兼用材質(アッパー)PU(ポリウレタン)材質(ソール)ラバロン(強化ゴムリフト)RoHS指令(10物質対応)対応中敷ポリウレタンヒール(mm)40内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872812F271SS21~21.5
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
52872828F271S22~22.5
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52872837F271M23~23.5
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52872846F271L24~24.5
4,400
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
52872855F2712L25~25.5
4,400
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
52872864F2713L26~26.5
4,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
52872873F2714L27~27.5
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52872882F2715L28~28.5
4,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする