曜日別特売

WHISeL ツータックパンツ WH10342

WHISeL ツータックパンツ WH10342 - 自重堂
(1件のレビュー)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ネービー仕様ウエスト総ゴム混率(%)ポリエステル100股下(cm)80フリー生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、リネン対応商品、帯電防止素材内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873345WH10342S
5,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873354WH10342M
5,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873363WH10342L
5,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
52873388WH103423L
5,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873397WH103424L
5,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873372WH10342LL
5,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52873363
2021-12-10
用途: 作業時
卸売・小売業

ストレッチ性はないですが、コスパが良くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする