曜日別特売

WHISeL 男女兼用パンツ WH11486

WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 - 自重堂WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 - 自重堂WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 - 自重堂WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 - 自重堂WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 - 自重堂WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 - 自重堂WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 - 自重堂WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 - 自重堂
(11件のレビュー)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

仕様ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌内容量1本
全77種類を絞り込む
サイズ
77種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873686WH11486ブラックSS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
89164345WH11486サックスSS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873695WH11486ブラックS
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164354WH11486サックスS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873704WH11486ブラックM
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164363WH11486サックスM
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873713WH11486ブラックL
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164372WH11486サックスL
3,000
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
52873722WH11486ブラックLL
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164381WH11486サックスLL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873738WH11486ブラック3L
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164397WH11486サックス3L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873747WH11486ブラック4L
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89164406WH11486サックス4L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873756WH11486ターコイズブルーSS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164415WH11486ロイヤルブルーSS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873765WH11486ターコイズブルーS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164424WH11486ロイヤルブルーS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873774WH11486ターコイズブルーM
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164433WH11486ロイヤルブルーM
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164442WH11486ロイヤルブルーL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873792WH11486ターコイズブルーLL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164451WH11486ロイヤルブルーLL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873808WH11486ターコイズブルー3L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164467WH11486ロイヤルブルー3L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873817WH11486ターコイズブルー4L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164476WH11486ロイヤルブルー4L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873826WH11486エメラルドグリーンSS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164485WH11486ネイビーSS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873835WH11486エメラルドグリーンS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164494WH11486ネイビーS
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
52873844WH11486エメラルドグリーンM
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164503WH11486ネイビーM
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
52873853WH11486エメラルドグリーンL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164512WH11486ネイビーL
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
52873862WH11486エメラルドグリーンLL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164521WH11486ネイビーLL
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
52873878WH11486エメラルドグリーン3L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164537WH11486ネイビー3L
3,000
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
52873887WH11486エメラルドグリーン4L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164546WH11486ネイビー4L
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873896WH11486コーラルピンクSS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164555WH11486グリーンSS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873905WH11486コーラルピンクS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164564WH11486グリーンS
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873914WH11486コーラルピンクM
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164573WH11486グリーンM
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873923WH11486コーラルピンクL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164582WH11486グリーンL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873932WH11486コーラルピンクLL
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 鍼灸マッサージの施術時
医療・福祉・介護関連業

数年間使用しています。頑丈で洗濯もすぐ乾きとても満足しています

対象商品 : 89164643
2023-06-26
用途: マッサージ、リハビリ等の作業時に着用
医療・福祉・介護関連業

写真で見るよりも明るいピンクでした。
元々この商品を着用していて、着心地が良かったので別色も購入してみましたが。。。生地もしっかりしてるし、ネイビーを着用してたので気が付きませんでしたが明るい色は中が透けて見えるようです。
ウエストはゴムなので楽ですが、生地自体は伸び縮みしないので屈伸動作が多い職業の方は気持ち緩めのサイズが良いかなと思われます。

対象商品 : 89164372
2022-08-08
用途: 家事
卸売・小売業

信頼できる品が、意外とモノタロウが最安値であった。

対象商品 : 52873704
2021-01-07
用途: 職員利用の予備として
医療・福祉・介護関連業

製品自体は、これまでも使用していたもののので問題ないです。年末年始の時期に出荷対応していただけるのはここだけでしたので、お願いしました。助かりました。

対象商品 : 89164503
2020-10-09
用途: ユニフォーム

伸縮性が無いので、しゃがんだ場合などに結構突っ張ります。
湿って肌の滑りが悪くなると裂けるかもしれません。
裾が長いのは詰める前提ですね。
価格は申し分無いです。

2が参考にしています
対象商品 : 52873713
2020-05-16
用途: 診療
医療・福祉・介護関連業

素材もしっかりとしています。いまは着替えを頻繁に行うため何着かあるととても便利です。

対象商品 : 89164512
2019-12-06
用途: 診療時
まりこ動物往診所サービス業

色合い、形に、ついては、問題ない。伸縮性がもう少しあれば、尚よい。

対象商品 : 89164512
2021-04-13
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

水をどんどん吸収してしまうので、介護現場には不向き

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする