WHISeL レディースシングルハーフコート WH11503

WHISeL レディースシングルハーフコート WH11503 - 自重堂
(1件のレビュー)

凛としたスタイルで誇りと懐の深さを印象づける。
ベーシックで上質。
ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。
安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ちあふれています。

ホワイト生地交織ポプリン仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル80/綿20RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874036WH11503S82
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
52874063WH11503LL91
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874072WH115033L94
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874088WH115034L94
4,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
52874045WH11503M85
4,600
取扱い終了
52874054WH11503L88
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52874072
2020-03-26
用途: 実験時
教育・研究機関

普段のサイズより1サイズ大き目でちょうどよかった。製品としては細めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする