曜日別特売

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 - 自重堂
(8件のレビュー)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌内容量1着
全49種類を絞り込む
サイズ
49種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874158WH11685ターコイズブルーSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874167WH11685ターコイズブルーS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874176WH11685ターコイズブルーM
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
52874185WH11685ターコイズブルーL
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
52874194WH11685ターコイズブルーLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874203WH11685ターコイズブルー3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874212WH11685ターコイズブルー4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874228WH11685ロイヤルブルーSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874237WH11685ロイヤルブルーS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874246WH11685ロイヤルブルーM
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
52874255WH11685ロイヤルブルーL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874264WH11685ロイヤルブルーLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874273WH11685ロイヤルブルー3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874282WH11685ロイヤルブルー4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874298WH11685ネービーSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874307WH11685ネービーS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874316WH11685ネービーM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874325WH11685ネービーL
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
52874334WH11685ネービーLL
3,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
52874343WH11685ネービー3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874352WH11685ネービー4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874368WH11685エメラルドグリーンSS
3,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
52874377WH11685エメラルドグリーンS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874386WH11685エメラルドグリーンM
3,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
52874395WH11685エメラルドグリーンL
3,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
52874404WH11685エメラルドグリーンLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874413WH11685エメラルドグリーン3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874422WH11685エメラルドグリーン4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874438WH11685コーラルピンクSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874447WH11685コーラルピンクS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874456WH11685コーラルピンクM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874465WH11685コーラルピンクL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874474WH11685コーラルピンクLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874483WH11685コーラルピンク3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874492WH11685コーラルピンク4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874508WH11685ラベンダーSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874517WH11685ラベンダーS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874526WH11685ラベンダーM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874535WH11685ラベンダーL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874544WH11685ラベンダーLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874553WH11685ラベンダー3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874562WH11685ラベンダー4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874578WH11685ワインSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874587WH11685ワインS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874596WH11685ワインM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874605WH11685ワインL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874614WH11685ワインLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874623WH11685ワイン3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874632WH11685ワイン4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52874264
2022-07-08
用途: 動物病院の作業
サービス業

ケーシー白衣に比べて着心地良い
です。汗地味が気にならないのが一番良いです。

対象商品 : 52874194
2022-01-06
用途: 普段着に使用
卸売・小売業

部屋着で着ています。
 たまにジャンパーの下に着て通院する事もあります。
最初同じ品同じ色の3Lを購入したのですがダボダボだったので3Lはパジャマとして使っています。

対象商品 : 52874255
2020-12-26
用途: 施療時のユニフォームとして
医療・福祉・介護関連業

おおむね満足ですが着心地は少し素材硬めの印象です。被って着脱衣なので、自身の体系のせいもあって、着るときに少し窮屈です。

対象商品 : 52874465
2020-03-23
用途: 訪問看護
医療・福祉・介護関連業

まだ未着ですが、色は素敵です!生地も他社製品と遜色なし。CP高し!

対象商品 : 52874325
2019-03-14
用途: クリームルームの入室時
その他業種

病院等では必ず着用している商品。
研究施設内では、必ず着用して、
入室義務で、着替えがとても簡単にて、
色的、ポケットが沢山あり、
生地の肌だわりがよくて、
とても目に良いとおもいいます。

対象商品 : 52874325
2019-03-14
用途: 滅菌ルームの入室
その他業種

生地がとても確りしています。
色的にも、着こなしてきも、
肩幅が調整でき、
この色は眼球が疲れません。

対象商品 : 52874325
2019-03-09
用途: クリームルームの入室の際使用します。
その他業種

生地がよく、とても気易くて、
圧迫感がありません。
改善する点は、ありません。

対象商品 : 52874413
2018-04-16
用途: 自営の治療院のユニフォームとして使用

色も豊富で、とても着心地も良く、気に入ったので追加購入する予定です。モノタロウさんでこういう商品の取り扱いもあるので、助かります。私の治療院は消耗品や備品は低価格で品質も良いモノタロウブランドを使用して経費削減に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする