曜日別特売

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 - 自重堂
(1件のレビュー)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874648WH11785ターコイズブルーSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874657WH11785ターコイズブルーS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874666WH11785ターコイズブルーM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874675WH11785ターコイズブルーL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874684WH11785ターコイズブルーLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874693WH11785ターコイズブルー3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874702WH11785ターコイズブルー4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874718WH11785ロイヤルブルーSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874727WH11785ロイヤルブルーS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874736WH11785ロイヤルブルーM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874745WH11785ロイヤルブルーL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874754WH11785ロイヤルブルーLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874763WH11785ロイヤルブルー3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874772WH11785ロイヤルブルー4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874788WH11785ネービーSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874797WH11785ネービーS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874806WH11785ネービーM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874815WH11785ネービーL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874824WH11785ネービーLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874833WH11785ネービー3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874842WH11785ネービー4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874858WH11785ラベンダーSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874867WH11785ラベンダーS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874876WH11785ラベンダーM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874885WH11785ラベンダーL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874894WH11785ラベンダーLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874903WH11785ラベンダー3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874912WH11785ラベンダー4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874928WH11785ワインSS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874937WH11785ワインS
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874946WH11785ワインM
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874955WH11785ワインL
3,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
52874964WH11785ワインLL
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874973WH11785ワイン3L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52874982WH11785ワイン4L
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52874876
2020-05-26
用途: 看護業務
医療・福祉・介護関連業

生地もしっかりしていて、動きやすく胸元があまりあいていないため、とても良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする