WHISeL レディーススクラブ WH11895

WHISeL レディーススクラブ WH11895 - 自重堂WHISeL レディーススクラブ WH11895 - 自重堂WHISeL レディーススクラブ WH11895 - 自重堂WHISeL レディーススクラブ WH11895 - 自重堂WHISeL レディーススクラブ WH11895 - 自重堂WHISeL レディーススクラブ WH11895 - 自重堂WHISeL レディーススクラブ WH11895 - 自重堂WHISeL レディーススクラブ WH11895 - 自重堂
(1件のレビュー)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

仕様左右脇ポケット二重構造(右内ポケット仕切/3)、胸ポケットダブル仕様、ファスナー開き、脇ループ、アクションプリーツ、小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、帯電防止素材、リネン対応商品内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874998WH11895ネービーS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875007WH11895ネービーM
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875016WH11895ネービーL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875034WH11895ネービー3L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875043WH11895ネービー4L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875052WH11895コーラルピンクS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875068WH11895コーラルピンクM
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875077WH11895コーラルピンクL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875086WH11895コーラルピンクLL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875095WH11895コーラルピンク3L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875104WH11895コーラルピンク4L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875113WH11895バーガンディS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875122WH11895バーガンディM
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875138WH11895バーガンディL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875147WH11895バーガンディLL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875156WH11895バーガンディ3L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875165WH11895バーガンディ4L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875174WH11895ホワイトピンクS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875183WH11895ホワイトピンクM
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875192WH11895ホワイトピンクL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875208WH11895ホワイトピンクLL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875217WH11895ホワイトピンク3L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875226WH11895ホワイトピンク4L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875235WH11895ホワイトネービーS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875244WH11895ホワイトネービーM
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875253WH11895ホワイトネービーL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875262WH11895ホワイトネービーLL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875278WH11895ホワイトネービー3L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875287WH11895ホワイトネービー4L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875025WH11895ネービーLL
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52875077
2021-07-28
用途: 作業着として
卸売・小売業

明るく華やかなピンクが綺麗で職場でとても評判がよいです。ストレッチ性はありませんが、ファスナー式で縫製や動きやすさにも全く問題ありません。価格もお手頃なのでリピートしたい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする