WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985 - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11985 - 自重堂

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

仕様左右脇ポケット二重構造(右内ポケット仕切/3)、胸ポケットダブル仕様、ファスナー開き、脇ループ、アクションプリーツ、小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、帯電防止素材、リネン対応商品内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52875296WH11985ホワイトSS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875305WH11985ホワイトS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875314WH11985ホワイトM
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875323WH11985ホワイトL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875332WH11985ホワイトLL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875348WH11985ホワイト3L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875357WH11985ホワイト4L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875366WH11985ネービーSS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
52875375WH11985ネービーS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875384WH11985ネービーM
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875393WH11985ネービーL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875402WH11985ネービーLL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875418WH11985ネービー3L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875427WH11985ネービー4L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875436WH11985バーガンディSS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875445WH11985バーガンディS
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875454WH11985バーガンディM
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875472WH11985バーガンディLL
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875488WH11985バーガンディ3L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875497WH11985バーガンディ4L
6,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875463WH11985バーガンディL
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする