WHISeL カーディガン WH90019

WHISeL カーディガン WH90019 - 自重堂WHISeL カーディガン WH90019 - 自重堂WHISeL カーディガン WH90019 - 自重堂WHISeL カーディガン WH90019 - 自重堂WHISeL カーディガン WH90019 - 自重堂WHISeL カーディガン WH90019 - 自重堂

ウール混のウォッシャブルニットを使用。
ご家庭の洗濯ネットに入れて洗えるイージーケアで経済的。
毛玉(ピリング)の発生を抑える抗ピル糸を使用したウール混素材。
摩擦やこすれがあっても毛玉になりにくいので、長時間きれいに装えます。

サイズS胸囲(cm)96混率(%)アクリル70、ウール30肩幅(cm)36袖丈(cm)52着丈(cm)59生地天竺RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能内容量1着
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52875506WH90019ホワイト
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
52875515WH90019グレー
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875524WH90019ブラック
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875533WH90019サックス
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
52875542WH90019ネービー
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875558WH90019ピンク
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする