自重堂
WHISeL ハーフジャケット WH90145
着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエアはさり気ないどんな動きにも対応。
男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施しスポーティで伸びのある動きをフォローします。
仕様
反射パイピング使用
混率(%)
ポリエステル100
生地
静電スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材、吸汗・速乾、消臭、抗菌
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52875822
WH90145
ネービーブルー
SS
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875838
WH90145
ネービーブルー
S
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875847
WH90145
ネービーブルー
M
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875856
WH90145
ネービーブルー
L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875865
WH90145
ネービーブルー
LL
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875874
WH90145
ネービーブルー
3L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875883
WH90145
ネービーブルー
4L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875892
WH90145
ネービーブルー
5L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875908
WH90145
ネービーグリーン
SS
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875917
WH90145
ネービーグリーン
S
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875926
WH90145
ネービーグリーン
M
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875935
WH90145
ネービーグリーン
L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875944
WH90145
ネービーグリーン
LL
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875953
WH90145
ネービーグリーン
3L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875962
WH90145
ネービーグリーン
4L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875978
WH90145
ネービーグリーン
5L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875987
WH90145
ネービーピンク
SS
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52875996
WH90145
ネービーピンク
S
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876005
WH90145
ネービーピンク
M
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876014
WH90145
ネービーピンク
L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876023
WH90145
ネービーピンク
LL
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876032
WH90145
ネービーピンク
3L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876048
WH90145
ネービーピンク
4L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876057
WH90145
ネービーピンク
5L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください