曜日別特売

WHISeL パンツ WH90146

WHISeL パンツ WH90146 - 自重堂WHISeL パンツ WH90146 - 自重堂WHISeL パンツ WH90146 - 自重堂WHISeL パンツ WH90146 - 自重堂

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエアはさり気ないどんな動きにも対応。
男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施しスポーティで伸びのある動きをフォローします。

仕様反射パイピング使用、ウエスト総ゴム混率(%)ポリエステル100生地静電スムースRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、吸汗・速乾、消臭、抗菌性別男女兼用内容量1本
全24種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52876066WH90146ネービーブルーSS80
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876075WH90146ネービーブルーS80
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876084WH90146ネービーブルーM85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876093WH90146ネービーブルーL85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876102WH90146ネービーブルーLL85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876118WH90146ネービーブルー3L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
52876127WH90146ネービーブルー4L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876136WH90146ネービーブルー5L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876145WH90146ネービーグリーンSS80
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876154WH90146ネービーグリーンS80
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876163WH90146ネービーグリーンM85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876172WH90146ネービーグリーンL85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876188WH90146ネービーグリーンLL85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876197WH90146ネービーグリーン3L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876206WH90146ネービーグリーン4L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876215WH90146ネービーグリーン5L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876224WH90146ネービーピンクSS80
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876233WH90146ネービーピンクS80
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876242WH90146ネービーピンクM85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876258WH90146ネービーピンクL85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876267WH90146ネービーピンクLL85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876276WH90146ネービーピンク3L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876285WH90146ネービーピンク4L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52876294WH90146ネービーピンク5L85
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする