自重堂
WHISeL 半袖BDポロシャツ WH90418
定番の半袖に加え、脇ポケット付きのロングタイプをラインナップ。
着脱のしやすさと消臭テープ付きも嬉しいポイント。
仕様
DEO+Rテープ
混率(%)
ポリエステル100
生地
鹿の子
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
消臭、抗菌
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52877764
WH90418
ブラック
SS
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877773
WH90418
ブラック
S
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877782
WH90418
ブラック
M
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877798
WH90418
ブラック
L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877807
WH90418
ブラック
LL
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877816
WH90418
ブラック
3L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877825
WH90418
ブラック
4L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877834
WH90418
ブラック
5L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877843
WH90418
サックス
SS
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877852
WH90418
サックス
S
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877868
WH90418
サックス
M
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877877
WH90418
サックス
L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877895
WH90418
サックス
3L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877904
WH90418
サックス
4L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877913
WH90418
サックス
5L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877922
WH90418
ネービー
SS
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877938
WH90418
ネービー
S
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877947
WH90418
ネービー
M
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877965
WH90418
ネービー
LL
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877974
WH90418
ネービー
3L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877983
WH90418
ネービー
4L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877992
WH90418
ネービー
5L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
52878008
WH90418
ライトイエロー
SS
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878017
WH90418
ライトイエロー
S
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878026
WH90418
ライトイエロー
M
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878044
WH90418
ライトイエロー
LL
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878053
WH90418
ライトイエロー
3L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878062
WH90418
ライトイエロー
4L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878078
WH90418
ライトイエロー
5L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878087
WH90418
ピンク
SS
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878096
WH90418
ピンク
S
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878105
WH90418
ピンク
M
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878123
WH90418
ピンク
LL
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878132
WH90418
ピンク
3L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878148
WH90418
ピンク
4L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878157
WH90418
ピンク
5L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52877886
WH90418
サックス
LL
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
52878035
WH90418
ライトイエロー
L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
52878114
WH90418
ピンク
L
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
52877956
WH90418
ネービー
L
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください