曜日別特売

WHISeL メンズカーディガン WH90419

WHISeL メンズカーディガン WH90419 - 自重堂WHISeL メンズカーディガン WH90419 - 自重堂WHISeL メンズカーディガン WH90419 - 自重堂

体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。

仕様脇ポケット付き混率(%)アクリル70/ウール30生地天竺RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52878166WH90419グレーM
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878175WH90419グレーL
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878193WH90419グレー3L
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878202WH90419グレー4L
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878218WH90419グレー5L
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878227WH90419ブラックM
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878236WH90419ブラックL
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878254WH90419ブラック3L
8,900
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
52878263WH90419ブラック4L
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878272WH90419ブラック5L
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878288WH90419ネービーM
8,900
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
52878297WH90419ネービーL
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878306WH90419ネービーLL
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878315WH90419ネービー3L
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878324WH90419ネービー4L
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878333WH90419ネービー5L
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878184WH90419グレーLL
8,900
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
52878245WH90419ブラックLL
8,900
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする