自重堂
WHISeL 半袖BDポロシャツ WH90618
親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。
介護スペシャリストの作業内容と環境を考え抜いて作り出したポロシャツシリーズは動きやすさと清潔感はもちろんカラフルなカラーで元気なムードと笑顔を引き出します。
仕様
脇ポケット(右のみ)、デザイン釦、胸二重ポケット、ボタンダウン
混率(%)
ポリエステル100
生地
丸編みオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、吸汗・速乾、ストレッチ、消臭、抗菌
性別
男女兼用
内容量
1枚
全32種類を絞り込む
色
インディゴ
ブラウン
ブルー
ワイン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52878665
WH90618
インディゴ
SS
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878674
WH90618
インディゴ
S
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878683
WH90618
インディゴ
M
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878692
WH90618
インディゴ
L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878708
WH90618
インディゴ
LL
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878717
WH90618
インディゴ
3L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878726
WH90618
インディゴ
4L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878735
WH90618
インディゴ
5L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878744
WH90618
ブルー
SS
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878753
WH90618
ブルー
S
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878762
WH90618
ブルー
M
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
52878778
WH90618
ブルー
L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878787
WH90618
ブルー
LL
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878796
WH90618
ブルー
3L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878805
WH90618
ブルー
4L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878814
WH90618
ブルー
5L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878823
WH90618
ブラウン
SS
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878832
WH90618
ブラウン
S
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878848
WH90618
ブラウン
M
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878857
WH90618
ブラウン
L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878866
WH90618
ブラウン
LL
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878875
WH90618
ブラウン
3L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878884
WH90618
ブラウン
4L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
52878893
WH90618
ブラウン
5L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878902
WH90618
ワイン
SS
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878918
WH90618
ワイン
S
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878927
WH90618
ワイン
M
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878936
WH90618
ワイン
L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878945
WH90618
ワイン
LL
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878954
WH90618
ワイン
3L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878963
WH90618
ワイン
4L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878972
WH90618
ワイン
5L
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください