曜日別特売

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A - 自重堂
(5件のレビュー)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

仕様肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌内容量1着
全42種類を絞り込む
サイズ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52878988WH11485AダークグレーSS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52878997WH11485AダークグレーS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
52879006WH11485AダークグレーM
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879015WH11485AダークグレーL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52879024WH11485AダークグレーLL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52879033WH11485Aダークグレー3L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
52879042WH11485Aダークグレー4L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879058WH11485AブラックSS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879067WH11485AブラックS
3,0001,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り5点です
52879076WH11485AブラックM
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52879085WH11485AブラックL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52879094WH11485AブラックLL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52879103WH11485Aブラック3L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52879112WH11485Aブラック4L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879128WH11485AアクアSS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879137WH11485AアクアS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879146WH11485AアクアM
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879155WH11485AアクアL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879164WH11485AアクアLL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879173WH11485Aアクア3L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879182WH11485Aアクア4L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879198WH11485AチェリーピンクSS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879207WH11485AチェリーピンクS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879216WH11485AチェリーピンクM
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879225WH11485AチェリーピンクL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879234WH11485AチェリーピンクLL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879243WH11485Aチェリーピンク3L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879252WH11485Aチェリーピンク4L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879268WH11485AライトパープルSS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879277WH11485AライトパープルS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879286WH11485AライトパープルM
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52879295WH11485AライトパープルL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879304WH11485AライトパープルLL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
52879313WH11485Aライトパープル3L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879322WH11485Aライトパープル4L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879338WH11485AバーガンディSS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
52879347WH11485AバーガンディS
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52879356WH11485AバーガンディM
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52879365WH11485AバーガンディL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52879374WH11485AバーガンディLL
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879392WH11485Aバーガンディ4L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52879383WH11485Aバーガンディ3L
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 治療院施術用
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

アクア色を購入しました。清涼な色で気に入っています。

2025-10-25
用途: 診療
しんめい動物病院医療・福祉・介護関連業

動きやすいが、生地がペラペラなので若干頼りなく感じる。もっと早く買って、夏用にすれば問題はなかった。

対象商品 : 52879207
2020-04-08
用途: 診療
医療・福祉・介護関連業

通気性よし、比較的丈夫。
洗濯時に少し糸くず等が付きやすい所があるが
生地の痛みなどもほとんどない。

2が参考にしています
対象商品 : 52879076
2019-08-28
用途: 歯科技工作業時

生地はしっかりしていて汚れにくく良い。
気になるのが首回りが狭く常に接触して気持ち悪い。後ろの襟部分もお殿様の和服かのように立っていなくてもいいと思う。
またポケットの入り口が高く手を胸の高さ付近まで上げる必要がある。そこまで深くなくても良いと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 52879015
2017-11-04
用途: 整体の、施術時に
飲食業

渋めのグレーで良い感じです。洗ってもシワになりにくいし助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする