曜日別特売

アイ形直角定規(1級

アイ形直角定規(1級 - 大菱計器製作所

JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。

JIS規格取得取得済等級1級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH×長さL×幅W(mm)
厚さt(mm)
質量(kg)
直角度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52879977FG10150×40×1550.04±2.5
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52879986FG10275×50×1850.08±2.8
35,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
52879995FG103100×70×2580.2±3.0
43,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52880004FG104150×100×3080.3±3.5
63,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52880013FG105200×130×35110.7±4.0
104,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52880022FG106300×200×40151.8±5.0
202,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880038FG107500×300×55206.5±7.0
532,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880047FG108600×350×60239±8.0
617,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880056FG109750×400×652511.5±9.5
1,331,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880065FG1101000×500×702818±12.0
1,694,000
1,498,000
1,647,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする