曜日別特売

アイ形直角定規(2級

アイ形直角定規(2級 - 大菱計器製作所

JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。

JIS規格取得取得済等級2級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
厚さt(mm)
高さH×長さL×幅W(mm)
直角度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880074FG2010.04550×40×15±6.0
30,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
52880083FG2020.08575×50×18±6.5
30,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
52880092FG2030.28100×70×25±7.0
37,000
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
52880108FG2040.38150×100×30±8.0
52,000
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
52880117FG2050.711200×130×35±9.0
80,000
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
52880126FG2061.815300×200×40±11.0
159,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
52880135FG2076.520500×300×55±15.0
423,000
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880144FG208923600×350×60±17.0
532,000
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880153FG20911.525750×400×65±20.0
1,137,000
989,800
1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880162FG21018281000×500×70±25.0
1,549,000
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする