コウ形ストレートエッジA級

コウ形ストレートエッジA級 - 大菱計器製作所

幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。

等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
平行度(μm)
長さL×高さH×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880564ED201161000真直/61000×85×50
346,000
319,800
351,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
52880573ED202281500真直/81500×90×50
536,000
489,800
538,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
52880582ED203422000真直/102000×120×50
887,000
739,800
813,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880598ED204682500真直/122500×140×50
1,486,000
1,298,000
1,427,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880607ED2051003000真直/143000×180×50
2,290,000
1,998,000
2,197,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880616ED2061584000真直/184000×200×50
3,430,000
2,998,000
3,297,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880625ED2072265000真直/225000×240×50
4,389,000
3,898,000
4,287,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする