曜日別特売

コウ形ストレートエッジB級

コウ形ストレートエッジB級 - 大菱計器製作所

幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。

等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さL×高さH×幅W(mm)
平行度(μm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880704ED40110001000×85×50真直/2416
277,000
269,800
296,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
52880713ED40215001500×90×50真直/3428
437,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
52880722ED40320002000×120×50真直/4442
712,000
689,800
758,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
52880738ED40425002500×140×50真直/5468
1,245,000
1,198,000
1,317,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880747ED40530003000×180×50真直/64100
2,056,000
1,898,000
2,087,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880756ED40640004000×200×50真直/84158
3,130,000
2,898,000
3,187,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880765ED40750005000×240×50真直/104226
4,158,000
3,798,000
4,177,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする