大菱計器製作所
水準器検査器
本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。
用途
水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用
質量(kg)
20
呼び
500
平面度(μm)
10
寸法(長さL×幅W)(mm)
(底面)623×267、(上面)530×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯間距離C(mm)
500
内容量
1個
注意
※水準器、ダイヤルゲージは含みません。別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52881964
AZ101
¥
580,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください