曜日別特売

長方形直定規A級焼入

長方形直定規A級焼入 - 大菱計器製作所

直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
全サイズ共焼入品です

JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
平行度(μm)
長さL×高さH×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884895EC1011.4300真直/3340×50×10
68,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52884904EC1022.2500真直/4540 ×50×10
131,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52884913EC10361000真直/61040×60×12
265,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52884922EC104131500真直/81540×70×15
496,000
419,800
461,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52884938EC105292000真直/102040×90×20
843,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52884947EC106633000真直/143040×120×22
1,732,000
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする