大菱計器製作所
平形スコヤ2級
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。
直角の測定をするために使用します。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
呼び寸法
2000
質量(kg)
24
厚さt(mm)
12
高さH×長さL×幅W(mm)
2000×1000×80
直角度(μm)
±220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885482
FB115
¥
696,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください