タジマツール(TJMデザイン)
TT用ピンポール30cm×5
トータルステーション用ピンポール
用途
土木測量用アクセサリー
トラスコ品番
828-9295
直径(Φmm)
9
タイプ
30cm×5本繋ぎタイプ
外形寸法(mm)
縦9×横9×奥1500
長さ(cm)
30
本体質量(g)
640
本数
5本
内容量
1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885717
TT-MP305
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください