TT用プリズム三脚

TT用プリズム三脚 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

ピンポールを固定する三脚
アーム部分がスライドし調節が簡単

用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9299全長900mm寸法(mm)(全縮時)620外形寸法(mm)縦570×横64×奥115本体質量(g)1550内容量1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52885762TT-MPMSAN
28,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52885762
2020-12-04
用途: 測量
建設業・工事業

首根元のボール部がゆるくて固定しずらく調子悪いです。
使用していけばさらに緩くなるので
まし締めで、ボール部を固定できる方法がなく調子悪いです。
値段も高く、TAJIMAブランド的にはがっかりの商品なので
改善願います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする