曜日別特売

チューブ

チューブ - 東日興産(TN)チューブ - 東日興産(TN)
(6件のレビュー)
内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528867155.00-12用5/5.00-12
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528867246-12用6/6.00-12
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528867336-14用6-14
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528867427-14用7-14
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528867587-16用7-16
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528867678-16用8-16
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528867768-18用8-18
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528867858.3-20用8.3-20
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528867948.3-22用8.3-22
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528868038.3-24用8.3-24
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528868129.5-22用9.5-22
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
528868289.5-24用9.5-24
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5288683711.2-24用11.2-24
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5288684612.4-24用12.4-24
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5288685512.4-26用12.4-26
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5288686412.4-28用12.4-28
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5288687313.6-26用13.6-26
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5288688213.6-28用13.6-28
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: タイヤ 内入れる!

エァー漏れタイヤへ使用! 業者から反対されるも、使用したら使えた!
町内だけでの使用車両故、大丈夫でしょう!

対象商品 : 52886715
2022-12-19
用途: 畑作、家庭菜園
卸売・小売業

チュウブレスタイヤに装着しました。少し手間がかかりましたが十分に使えました。
片側しか交換していませんので次回もお願いしたいと思います。

対象商品 : 52886724
2022-06-06
用途: 耕運機のチューブレスのタイヤの補修として使用
木工房じゅげむ製造業

色々タイヤショップ等探し回ったがどこも対応が出来なかった、モノタロウで購入出来助かった、バッチリ成功、

対象商品 : 52886715
2021-10-02
用途: 作業機械の修理

本来はチューブレスですがホイールが駄目になりチューブ仕様にしました
今ではチューブは中々手に入らないので助かりました。問題なく使用してます。

対象商品 : 52886715
2019-06-21
用途: 管理機に使用

管理機のチューブレスタイヤが劣化して空気が漏れたのでチューブを入れて使用しています。サイズもぴったりでした。

対象商品 : 52886812
2019-06-03
用途: 空気の保存タンクとして使用する予定
マグネケミカルテクノ

ポンプで約1.5kgまで約10分で入れられた。
2~3kgまで入れる予定。
全く今のところ問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする