新冷媒R32・R1234yf・R1234zeにも対応。
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現。
暗い場所でもわかりやすいLEDインジケーター。
温度変化に強い電池ボックス密閉構造。
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。
3段階切替の感度調整(L/M/H)。
小型軽量なハンディタイプ。
安定感抜群の使い易さ。
自由自在に曲がる40cmフレキ。
誰でも簡単に出来るセンサ交換。
用途空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに。
冷凍・冷蔵・空調機器の簡易点検や定期点検用として。
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック。
対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R507A等のHFC/HCFC/HFO系ガス付属品ACアダプタ、フィルター×5、ハードキャリングケース、取扱説明書(保証書付)、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図電源リチウムイオン充電池(6時間充電)/使用時間:7時間表示(検知)ブザー・LEDインジゲーター使用環境-20℃~60℃・常温(0~80%RH)(結露しないこと)反応速度(秒)約1寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×65×35検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M・L)オートゼロ機能フレキシブル部(mm)400暖気時間(秒)30内容量1個