A-Gas Japan(旧:FUSO)
200kgひょう量デジタルチャージングスケール
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。
ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品
ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
質量(kg)
約3.7
ひょう量(kg)
200
電源
006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
精度
±50g(0~100kg)
分解能
50g
機能
オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
62×415×350
架台
262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52887616
FS-200GB
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る