A-Gas Japan(旧:FUSO)
2chデーロガー白金測温抵抗体温度計
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品
取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)
質量(g)
278
電源
単3電池×6、またはACアダプター(別売)
測定方式
白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能
データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)
52×32
使用環境
(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと)
サンプリング周期
1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
177×68×45
データ記録件数
99データ(手動)
記録間隔
1秒~3600秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52887625
TM-9017SD
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください