A-Gas Japan(旧:FUSO)
3レンジデジタル絶縁抵抗計
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
付属品
本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源
1.5V単3電池×8
精度
(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt
直流電圧(V)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
(250V)200、(500V)200、(1000V)2000
画面表示寸法(mm)
(LCD液晶表示)最大1999
交流/直流電圧
750
使用環境
0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
160×100×52
導通テスト
ブザー音(≦80Ω)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52887677
YF-509
530
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください