A-Gas Japan(旧:FUSO)
3レンジデジタル絶縁抵抗計
見やすい大型LCDとバーグラフ表示。
オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。
オートパワーオフなど機能を多く搭載。
付属品
本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源
1.5V単3電池×8
精度
(交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt
交流電圧(V)
600
直流電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
(250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt]
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
196×112×64
導通テスト
ブザー音(≦40Ω)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52887686
FUSO-360
700
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください