R407C,R404A,R507A,R134a68Φ低圧ゲージ

R407C,R404A,R507A,R134a68Φ低圧ゲージ - A-Gas Japan(旧:FUSO)
(1件のレビュー)

R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。

圧力範囲(MPa)-0.1~1.7取付ねじ径(inch)1/8NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52888422FS-711BL
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52888422
2022-07-30
用途: 耐久性に難あり

2年程度で壊れました。こんなものでしょうか?特に振り切れたとかそういうことはありません。正常に使用後金属の箱に保管中に針が大幅にずれておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする