A-Gas Japan(旧:FUSO)
SDカード対応型3ch温度モニター
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。
熱電対タイプK対応。
3チャンネル同時表示。
付属品
K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書
質量(g)
285
電源
単3電池×6、DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
-100~+1300(センサにより異なります)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
132×80×32
精度
-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)
使用温度(℃)
0~50℃
測定方式
K熱電対
分解能
-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)
インターフェース
RC232C、USB
ディスプレイ
6インチLCD
対応メディア
SDカード(1~16GB対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52889418
MTM-380SD
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください