曜日別特売

SDカード付テスラ/ガウスメーター

SDカード付テスラ/ガウスメーター - A-Gas Japan(旧:FUSO)
(2件のレビュー)

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。

付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66102445MG-3003SD直流:300.00mT/3000.00mT、
交流:150.00mT/1500.00mT
67,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
52889436MG-3003SD(直流)300.00mT/3000.0mT、(交流)150.00mT/1500.0mT
52,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52889436MG-3003SD66102445MG-3003SDMG-3003SD SDカード付テスラ/ガウスメーター A-Gas Japan(旧:FUSO) 66102445SDカード付テスラ/ガウスメーターA-Gas Japan(旧:FUSO)1個
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 磁石を使用した部品の受入れ検査
製造業

使い勝手が非常に良く作業者スキルによる測定値ばらつきが無い。
もっと、高価な機種と同程度の測定精度なのでコストパフォーマンスは高い。
プローブ部の強度が若干、不安なので強度UPできればありがたい。

対象商品 : 66102445
2021-09-30
用途: 試作評価

リードスイッチを開閉する磁石の測定のために購入しました。
対象の磁石が米粒くらいなので測定の際の位置決めに苦労しています。
小豆程度より大きい磁石なら問題なく計測できそうです。
垂直に測れるプローブの紹介があったら同時購入していたかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする