A-Gas Japan(旧:FUSO)
USB対応温度データロガー
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
付属品
USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲
-40.0℃~+85.0℃
電源
ER3型リチウム乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
83×60×24
精度
-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃
表示分解能
0.1℃
センサー
サーミスタセンサ1点式
インターフェース
(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52889524
TM-306U
-
¥
22,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22814840
TM-306U【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
22,000
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください