曜日別特売

小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ - A-Gas Japan(旧:FUSO)
(1件のレビュー)

5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。

電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52890328VP-120A
42,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52890328
2019-10-10
用途: 真空引き
製造業

12Lの真空チャンバーでの真空引きに使用しています。短時間に一気にひくには向きませんが本体の発熱が控えめで長時間引くことに向いてる感じがします。時間はかかるがかなり高真空まで引ける印象。音がとても静かなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする