曜日別特売

自動チャージ&ウェイトリミッタキット

自動チャージ&ウェイトリミッタキット - A-Gas Japan(旧:FUSO)

組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。
バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。
オートパワーオフ(3時間)機能付。

付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売接続径1/4F内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
表示分解能
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52890373FS-50FSV505g/10g(架台)230×230
98,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52890382FS-50HSV502g/5g(架台)230×230
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52890398FS-100GSV10010g(架台)260×260
96,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする