A-Gas Japan(旧:FUSO)
新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器
小型・軽量・安全設計です。
対応冷媒種別
新冷媒・従来冷媒兼用
最高圧力使用(MPa)
8
一次側圧力(MPa)
(ゲージ)0~25
二次側圧力(MPa)
(ゲージ)0~16
接続径
(二次側)M16 P1.5オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52890452
FS-806A
¥
84,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください