デジタルクランプテスタ

デジタルクランプテスタ - A-Gas Japan(旧:FUSO)
(1件のレビュー)

ポケットサイズのクランプテスタです。
CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。

セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt)交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29導通テストブザー音(≦100Ω)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52890802CENTER-221210データホールド、オートレンジ機能
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52890818CENTER-222210データホールド、オートレンジ機能、オートパワーオフ、ゼロ調整機能
22,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52890802
2017-12-26
用途: 検電作業
製造業

使用できません、仕様表示がAC/DC電流が測定できます(CENT ER-222)となっていて2機種あり、安いほうを購入したら221で交流専用機で直流に使えなかった。
検索結果画面では型番表示がなくどちらでもAC/DCに使えると思わせるようになっているので非常に分かりずらい、結局返品送料、代引き手数料が当方負担で返品した。
わかりやすい仕様表示にしてもらいたい。

MonotaROからの回答

この度は分かりにくい表記となっており、申し訳ございませんでした。
商品特長にCENTER-221はAC電流のみ測定可能という情報を追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする