曜日別特売

K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ

K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ - A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ - A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ - A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ - A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ - A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ - A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ - A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ - A-Gas Japan(旧:FUSO)
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)内容量1個
全10種類を絞り込む
温度範囲(℃)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
センサー寸法(mm)
ハンドル寸法(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52891256TPK-16-50~+50015512016
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891265TPK-17-50~+6004012025
27,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891274TPK-04-50~+40016512015
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891283TPK-05-50~+40020712010
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891308TPK-19-50~+5001501207
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891317TPK-06-50~+40013012015
22,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
52891335TPK-07-50~+40015012015
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891344LP-48-50~+4001501106.35
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
52891292TPK-15-50~+80014412016
23,000
取扱い終了
返品不可
52891326TPK-18-50~+50017512015
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする