A-Gas Japan(旧:FUSO)
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
温度範囲(℃)
選択してください
-50~350
-50~+180
-50~+200
-50~+400
-50~+600
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
温度範囲(℃)
コード長さ(mm)
センサー寸法(mm)
ハンドル寸法(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891353
LP-35
-50~+180
1000
15
110
1
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891362
LP-31
-50~+200
1000
80
110
2
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891378
TPK-09
-50~350
400~1000(カールタイプ)
120
120
3
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891387
LP-32
-50~+400
1000
120
110
3.8
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891396
LP-38
-50~+180
1000
100
110
4.8
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891405
LP-36
-50~+600
1000(2針タイプ)
150
130
3.2
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください