A-Gas Japan(旧:FUSO)
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)空気・気流用センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
コード長さ(mm)
センサー寸法(mm)
ハンドル寸法(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891414
TPK-21
-50~+500
400~1000(カールタイプ)
155
120
4.8
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891423
TPK-08
-50~+600
400~1000(シーズ型、カールタイプ)
200
120
10
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52891432
LP-22
-50~+500
1000(L型)
200
110
4.8
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください